電設工事関連 :「自動車用配線」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適
適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。