電設工事関連 :「圧着ダイス」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)9749-14 圧着ダイス (9743-200用)
用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。 圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0 質量(g)37 AWG20~7
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用 仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20 質量(g)37 圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
1組
14,980 税込16,478
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途ABSコネクター用 仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17 質量(g)73 圧着能力(mm2)1.0-6.0
1組
49,980 税込54,978
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途シールドなしのMolexプラグ用 仕様圧着段数:3 質量(g)42 圧着能力(mm2)4/6/8極・RJ 10/11/12/45
1組
37,980 税込41,778
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-25用)
トラスコ品番836-8956
1セットほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234、46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341, 46267)用 仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):7・10・11 質量(g)37 圧着能力(mm2)4・6・10
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-26用)
トラスコ品番836-8957
1セットほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用 仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10 質量(g)56 圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
1組
49,980 税込54,978
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-27用)
トラスコ品番836-8958
1セットほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm)250
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。 全長(mm)200 トラスコ品番478-7366 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)574
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
91日以内出荷

別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。 全長(mm)200 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
1丁ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)交換用ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用 仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968 適合Wieland (ダイスのみ) 質量(g)35 圧着能力(mm2)4.0-10.0
1組
41,980 税込46,178
3日以内出荷

高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。
全長(mm)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
1個
24,980 税込27,478
91日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-27用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8984
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8982
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-26用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8983
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。 全長(mm)190 適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ トラスコ品番478-7536 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)305 圧着範囲(mm2)0.03-0.56 AWG32-20
1丁
89,980 税込98,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。 トラスコ品番836-8960 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ アズワン品番65-0302-96 2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
76,980 税込84,678
当日出荷

小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。 トラスコ品番836-8961 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ アズワン品番65-0302-97 2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
79,980 税込87,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。 トラスコ品番836-8959 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ アズワン品番65-0302-95 2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
87,980 税込96,778
当日出荷

人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166 材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)160 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.4
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。 トラスコ品番207-4968 全長(mm)250 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼 質量(g)618 適合端子ツインフェルール端子 アズワン品番64-8393-93 圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
43,980 税込48,378
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途熱収縮チューブコネクター用 仕様圧着段数:3 全長(mm)220 質量(g)478 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用 仕様圧着段数:4 全長(mm)220 質量(g)478 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-10.0 クリンピング能力(AWG)20-8
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途エンドスリーブ用 仕様圧着段数:5 全長(mm)220 質量(g)493 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)24-10
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁圧着コネクター用 仕様圧着段数:5 全長(mm)220 質量(g)477 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-10.0 クリンピング能力(AWG)16-12
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用 仕様圧着段数:4 適合ファストン 全長(mm)220 質量(g)483 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.1-2.5 クリンピング能力(AWG)26-14
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用 仕様圧着段数:6 寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4 全長(mm)220 質量(g)498 能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1丁
37,980 税込41,778
3日以内出荷

すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで 全長(mm)200 質量(g)680 ハンドルマルチコンポーネントハンドル 仕上ヘッド:黒染め仕上げ 材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用 仕様圧着段数:3 全長(mm)250 質量(g)571 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)45946 クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様圧着段数:3 適合絶縁端子 全長(mm)250 質量(g)565 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
28,980 税込31,878
8日以内出荷

確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。 全長(mm)200 適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ) セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット 質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター) 表面処理磨き・黒表面処理 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 AWG13-10 圧着機能(mm2)2.5-6.0
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm)200 質量(g)988 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷