- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 47ページ目
47ページ目: 電設工事関連
特価
本日11月11日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線のカットおよび被覆剥き
全長(mm)158.8
材質/仕上スチール
質量(g)120
KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に
適合本体VDV100-801-SEN
材質/仕上高炭素鋼
銅線の切断工具としてご使用いただけます
人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減
切断面を変形させず、きれいな切り口
最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼
材質(グリップ)塩化ビニール
1個
¥589,800
税込¥648,780
41日以内出荷
裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
全長(mm)210
質量(kg)7.5
適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2
出力(kN)226
1個
¥269,800
税込¥296,780
41日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)160
質量(g)195
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C
コーティングチタン
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし
種別ネールポンチ
全長(mm)125
質量(g)58
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
仕様FT-802用
トラスコ品番166-7886
適合機種FT802-81
質量(g)93
アズワン品番64-5063-37
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm
全長(mm)230
シリーズ985
圧着工具ラチェット
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ワイヤ切断機能を内蔵
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
1個
¥10,520
税込¥11,572
7日以内出荷
Facom SLSアタッチメントソリューションを採用した工具で、落下の危険性を防止。圧着式の「回転式」ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた使い勝手を実現。ワイヤカッター内蔵
仕様●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●使用:ハンド●Ratcheting:なし●高所安全:あり●圧着絶縁端子:1.5、2.5、6mm2●圧着裸端子: 1.5、2.5、6 mm2●ストリッピング: 0.75 → 6mm2
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
絶縁端子用。両手で握りやすい延長ハンドル。圧着中に切断可能。端子のダブルクリンプ。快適なグリップ
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタンタクト●使用:ハンド●全体長さ:255mm●キャビティダイ:赤 - 0.5~1mm2、青 - 1.5~2.5mm2、黄 - 4~6mm2
全長(mm)255
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ケーブルの端を圧着する工具です。
仕様●シリーズ:985●工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●ラチェット1
全長(mm)140
シリーズ985
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
適合機種ISK-PB180/IS-180FBO
質量(kg)11
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)632(最大)×840×125
適合ケーブル(Φmm)~85(ラック高さ100mm)、~72(ラック高さ70mm)
適合ラック高さ:70・100mm、幅:500mm~
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)3.7
質量(kg)12.5
電源三相200V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)0.75
質量(kg)12
電源単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット
質量(kg)45
出力(W)高速:610、低速:750
能力C19~75 PF16~104
モーターAC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82
質量(kg)38
出力(W)高速:610、低速:750
能力C19~75 PF16~82
モーターAC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。