電設工事関連 :「デンサン」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ケーブルストリッパー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
こんなお得な商品も!

電工ナイフ
モノタロウ
¥899
税込¥989
折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)195(収納時:117)
刃長(mm)65
質量(g)100
材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237
質量(g)426
切断能力(mm2)IV-60
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165
質量(g)350
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144
刃厚(mm)3.0
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
用途裸端子・PBスリーブ用
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)8cr13mov
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
用途裸端子・PBスリーブ用
使用範囲-
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280
質量(g)720
切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK
低コスト
省力化
Cat5e・Cat6対応
標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
ラチェット機構で確実に圧着
連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227
トラスコ品番321-8112
質量(g)500
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要!
先端皮むき、中間皮むき どちらもOK
レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25
寸法(mm)150×48×23
質量(g)160
適合替刃ND-900P
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)172
質量(g)260
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。
ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。
銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35
材質(本体)スチール
質量(g)700
材質(グリップ)エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで
公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C
全長(mm)127
質量(g)70
握りやすいハンドル
E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用
全長(mm)278
質量(g)430
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用
全長(mm)170
仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2
質量(g)160
切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。
JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
全長(mm)172
材質(本体)スチール
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
世界のあらゆる電線・表示サイズに適応
よくむけ、よく切れる(カッター付)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。
小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195
適合3C・5C用
トラスコ品番827-7094
質量(g)220
適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用
全長(mm)400
適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)
質量(kg)1.5
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14
全長(mm)203
質量(g)115
刃長(mm)67
本体サイズ(mm)15×203×20
関連資料(0.97MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
エコケーブル2×3CまでOK!!
一度使うとやめられない、多機能リッパー
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205
質量(g)200
使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
250mm2までの銅線を切断
銅線専用
用途廉価なケーブルカッター
材質鉄、塩化ビニール
本体寸法(mm)35×625×125
本体質量(kg)1.74
関連資料(0.45MB)
取扱説明書(0.44MB)
最大切断能力(Φmm)28、IV250mm2、CV250mm2
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品特専黒刃1枚
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。