絞り込み
ブランド
  • GEDORE
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(2,695)
  • Wera(667)
  • ベッセル(448)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(442)
  • ANEX(348)
  • 近江精機(324)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(301)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(294)
  • RS PRO(267)
  • BONDHUS(243)
  • BAHCO(バーコ)(232)
  • エンジニア(209)
  • NAC(長堀工業)(197)
  • ビックス(153)
  • SK11(132)
  • FACOM(125)
  • JTC(119)
  • KTC(115)
  • TRUSCO(110)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(3)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(5)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスドライバー 2150 GEDOREマイナスドライバー 2150GEDORE
919税込1,011
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
プラスドライバー 2160 PH GEDOREプラスドライバー 2160 PHGEDORE(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB GEDOREいじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXBGEDORE
689税込758
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ドライバービット680 GEDOREドライバービット680GEDORE
699税込769
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マイナスドライバー2150 GEDOREマイナスドライバー2150GEDORE
679税込747
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
スタビードライバー GEDOREスタビードライバーGEDORE
819税込901
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
ビットアダプター GEDOREビットアダプターGEDORE
939税込1,033
1個
当日出荷
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター全長(mm)25材質/仕上特殊工具鋼シルバー付属ビット25ビット二面幅(mm)6.35
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
719税込791
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
絶縁トルクスドライバー GEDORE絶縁トルクスドライバーGEDORE
769税込846
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDOREポジドライブ式ドライバー2160 PZGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
プラスドライバー2160 PH GEDOREプラスドライバー2160 PHGEDORE
999税込1,099
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
ドライバービット690 PZD GEDOREドライバービット690 PZDGEDORE
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット687 TX GEDOREドライバービット687 TXGEDORE
699税込769
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼両頭機能片頭
ドライバービット690 GEDOREドライバービット690GEDORE
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット685 GEDOREドライバービット685GEDORE
729税込802
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35材質/仕上特殊バナジウム鋼
ビットホルダー699 GEDOREビットホルダー699GEDORE
999税込1,099
1個
当日出荷
対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699”トラスコ品番149-4228全長(mm)60材質/仕上特殊工具鋼質量(g)23品名699付属ビット60ビット二面幅(mm)6.35刃先マグネットあり
ドライビングハンドル676 GEDOREドライビングハンドル676GEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルには硬さの異なる2種類の素材を使用し、握りやすく力の伝達が良いです。
トラスコ品番149-4232ブルー商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDOREトルクス(R)ドライバー2163 TXGEDORE
729税込802
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
トルクス(R)ゲージ708 GEDOREトルクス(R)ゲージ708GEDORE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。トラスコ品番137-4473セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)質量(g)22
ソケットドライバー 2133 GEDOREソケットドライバー 2133GEDORE
929税込1,022
1個
当日出荷
材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバーセット  7点セット GEDORE絶縁ドライバーセット 7点セットGEDORE
11,980税込13,178
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60930基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
トラスコ品番855-6547質量(g)575材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁ドライバー(+) GEDORE絶縁ドライバー(+)GEDORE
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
789税込868
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁スリムドライバー(+) GEDORE絶縁スリムドライバー(+)GEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
Gedore ドライバビット Hexagon 六角 4 IN 20 4 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 六角 4 IN 20 4GEDORE
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 六角 4材質 = バナジウム鋼全体長さ = 28 mmドライブサイズ = 1/4インチドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 8 mm IN 19 8 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 8 mm IN 19 8GEDORE
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 8 mm材質 = バナジウム鋼全体長さ = 60 mmドライブサイズ = 1/2インチドライブ種類 = Hex
Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5GEDORE
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 5 mm材質 = バナジウム鋼全体長さ = 28 mmドライブサイズ = 1/4インチドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 3 mm IN 20 3 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 3 mm IN 20 3GEDORE
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm材質 = バナジウム鋼全体長さ = 28 mmドライブサイズ = 1/4インチドライブ種類 = 正方型
ドライバー/ビット