ドライバー/ビット :「アルミ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)5
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-07
色(軸)緑
1本
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)98
質量(g)5
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-08
色(軸)青
1本
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)4
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-05
色(軸)灰
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)85
質量(g)3
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-03
色(軸)黒
1本
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)4
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-06
色(軸)桃
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
商品構成単品
アズワン品番64-7869-02
1本
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)80
質量(g)2
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-01
色(軸)白
1本
¥2,370
税込¥2,607
3日以内出荷
手元六角付。六角ボルト・ナット脱着用に先端がソケット形状になったドライバー。深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。スッキリ整理することはできるアルミレールのツールホルダー付。
セット内容7.0・8.0・10.0・12.0・13.0・14.0mm
軸長(mm)150
1セット
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
サイズ#2
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)85
サイズ(+)#2
質量(g)82
硬度最高:HRC 62.5
シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
1パック(5本)
¥1,470
税込¥1,617
3日以内出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-80
1セット
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
チタンコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
全長(mm)200~300
質量(g)137
アズワン品番64-7881-14
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
質量(g)105
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-44
耐荷重(g)各500
対辺寸法(inch)3/8"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
TiAINコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)42.5
質量(g)32
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-46
耐荷重(g)500
対辺寸法(inch)3/8"
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)47.6
質量(g)43
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-51
耐荷重(g)500
対辺寸法(inch)1/2"
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
全長(mm)350~600
質量(g)269
アズワン品番64-7881-15
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)42.5
質量(g)32
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-47
耐荷重(g)500
対辺寸法(inch)3/8"
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質CO-HSS(コバルトハイス)
寸法(mm)6
全長(mm)66
適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタンコーティング
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)47.6
質量(g)43
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-49
耐荷重(g)500
対辺寸法(inch)1/2"
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)47.6
質量(g)135
使用範囲500g以下
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-48
耐荷重(g)各500
対辺寸法(inch)1/2"
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
1本
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-1
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-3
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-2
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。