絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(3)

トルクス(ヘックスローブ)(2)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(10)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(8)

六角(5)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,324)
- Wera(721)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(444)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(305)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(262)
- BONDHUS(244)
- BAHCO(バーコ)(230)
- ENGINEER(エンジニア)(218)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(153)
- SK11(131)
- FACOM(124)
- KTC(121)
- JTC(117)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)

貫通ドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,398税込¥5,9381箱(6本)当日出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8160セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応
5/16Hマイナスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
貫通ドライバーマイナス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバープラス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
アタックドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
T型プラスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷早回しに最適なT型のプラスドライバーです。種類T型ハンドルドライバー全幅(mm)180商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止メトルクスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
貫通ドライバーセット6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット(6本組)当日出荷セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,1781セット(25本組)当日出荷セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hマイナスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状マイナス(-)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか5日以内出荷タイプ両頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールポイントヘックスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(プロテクター付) です。種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:8外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4
1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥429税込¥4721個5日以内出荷1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
貫通マイナスドライバー 軸長150mm No.6
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷質量(g)143寸法L(mm)260寸法H(mm)150寸法T(mm)1.2寸法W(mm)6.5商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応