ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
9,163件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTドライヴ エンジニアGTドライヴエンジニア(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセルメガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプベッセル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX木柄貫通ドライバー(強力級)ANEX(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
バイク用ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)バイク用ショックドライバーセットDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。セット内容+ビット:#1/#2/#3ロング+ビット:#2/#3-ビット:8mmヘックスローブビット:T40、T45ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mmビットソケット:3/8インチ(9.5mm)ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 ※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)商品構成セット品
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(1件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットベルト ソケットビット ベッセルビットベルト ソケットビットベッセル
2,698税込2,968
1セット(5本組)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通ドライバー ベッセル木柄貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製商品構成単品
ネジモグラ ミドルセット エンジニアネジモグラ ミドルセットエンジニア
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバー TRUSCOラチェットドライバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
なめたネジはずしビット TRUSCOなめたネジはずしビットTRUSCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
ビットホルダー 3P 侍BLACKビットホルダー 3P侍BLACK(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
六角ネジとりビット(取替用) ANEX六角ネジとりビット(取替用)ANEX(10件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
幅広ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)幅広ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス板ラチェット ベッセルトルクス板ラチェットベッセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO電動ドライバー用アダプターL型TRUSCO(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
特小精密ドライバー ANEX特小精密ドライバーANEX(5件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)51材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
六角ビット(マグネット入り) TRUSCO六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCOロング六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
T型トルクスビットソケット用交換ビット KTCT型トルクスビットソケット用交換ビットKTC(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
スーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10本組)
当日出荷
メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。材質特殊鋼種類スリムトーション硬さH先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(7件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)強力型フレキシブルビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラー エンジニアネジモグラーエンジニア(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105関連資料(8.37MB)
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,398税込5,938
1箱(6本)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8160セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ラインヘッドLHドライバー(DLH) OSG(オーエスジー)ラインヘッドLHドライバー(DLH)OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバセット貫通タイプKTC(9件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(8本組)
当日出荷
六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)先端マグネット付です。
材質(グリップ)アセテート樹脂仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
パワーグリップドライバー ベッセルパワーグリップドライバーベッセル(17件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
材質(グリップ)プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビットハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30商品構成単品
ドライバー/ビット