ドライバー/ビット :「六角棒」の検索結果

ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチカラービット ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角レンチカラービット5本組 ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 全長(mm)200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS 動画あり
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に 全長(mm)35 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3835 セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット 材質ビット類:クロームバナジウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 入数10点
1個
339 税込373
当日出荷

狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼 タイプ超短六角レンチ 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)165 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャップスクリューM6 適合セットスクリューM10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番853-3349 材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ 全長(mm)163 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)33
1本
669 税込736
当日出荷

新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234 質量(g)974 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(20本)
6,598 税込7,258
当日出荷

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番753-6461
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)65 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状六角 本数1 両頭機能片頭
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類六角ドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー 適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格) 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 付属品スタンド トラスコ品番577-0847 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂 先端形状六角 商品構成セット品 先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,369 税込7,006
当日出荷

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。硬度はHRC60±1です。
材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1セット
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業に セット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35 全長(mm)35 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。職人の町、燕三条からお届けします。可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。
用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。 材質クロムバナジウム鋼 入数(本)3
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)45 先端サイズ8 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)