絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(26)
  • RIDGID(日本エマソン)(742)
  • エスコ(677)
  • REX(レッキス工業)(328)
  • アサダ(324)
  • イチネンTASCO(219)
  • スーパーツール(204)
  • カンツール(199)
  • BBKテクノロジーズ(68)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • SK11(26)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(24)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
  • エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ替刃(VCE)

    MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
    歯幅(mm)13
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
  • コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチU

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • 樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッタ 37替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番351-5630適合機種JTC-37質量(g)30
  • 脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    白管用。脚が短いショートタイプ。
  • コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
  • メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)

    メタルワイドレンチ92

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
    用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)口開き(mm)16~92
  • パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用) MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
    トラスコ品番367-3898適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95
  • 樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂カッタ37

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
    トラスコ品番408-8123全長(mm)210質量(g)170切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
  • パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
  • フットバイス MCC(松阪鉄工所)

    フットバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
  • ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
  • フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)

    フランジレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
    用途フランジ締付けの専用工具
  • コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチアルミ被覆

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
    用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)

    ジョイントコネクター

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
    全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
  • 単管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    単管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
    全長(mm)500質量(kg)2.5切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ねじ切り機用パイプカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合本体ネジプロ40・50・80質量(g)40穴径(Φmm)9刃径(Φmm)38
  • MCCトング MCC(松阪鉄工所)

    MCCトング

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
    用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
  • パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
  • ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトコーナレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。トラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15A
  • PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパA

    MCC(松阪鉄工所)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
    用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
  • PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
    スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
    質量(kg)1.8適合パイプ呼び径40~250適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種BMK0001質量(g)240
  • モータレンチアルミクイック MCC(松阪鉄工所)

    モータレンチアルミクイック

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
    トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280開き幅(mm)0~70
  • ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
    用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
  • ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
  • ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
  • パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
水道・空調配管用工具