28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
869 税込956
当日出荷

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質アルミニウム 全長(mm)190 管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールカッター モノタロウ 動画あり
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm)約102 全長(mm)約222 質量(g)410 全高(mm)約60 角度調整範囲90、75、60、45° 刃渡り(mm)70 最大開口径(mm)55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質ハイカーボンスチール 質量(kg)1.7 ワイヤー径(Φmm)6.3 ワイヤー長さ(m)7.5 適合パイプ径(Φmm)38~76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

チェーンレンチ モノタロウ 動画あり
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)228 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウ 動画あり
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm)25~160 全長(mm)775 質量(g)340 ベルト幅(mm)19.25 ベルト長さ(mm)570 ベルト厚(mm)3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 付属品一般用替刃×1枚 厚さ(mm)36 全長(mm)177 質量(g)380 全幅(mm)75 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様内外3枚刃 材質本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm)43 質量(g)25 外径×内径(Φmm)48×40 適合配管径(Φmm)3~38 適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

替刃 塩ビカッター V型刃用 モノタロウ 動画あり
1枚
949 税込1,044
当日出荷

軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。 スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質ばね鋼 全長(mm)290
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷

用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として 切断可能肉厚(mm)3 適合切断材ステンレス 外径(Φmm)18 適合注文コード:73409017 厚さ(mm)6.2 質量(g)5
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

用途ミニチューブカッターの替刃に 適合218-N用 厚さ(mm)4.3 質量(g)約3 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
219 税込241
当日出荷

1枚
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断 切断径(mm)6~23 肉厚(mm)2.2 対応材質銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷