水道・空調配管用工具 :「管用 ダイス」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)11
パイプサイズ1.1/2(inch)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14
パイプサイズ3/4(inch)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。
すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
パイプサイズ1(inch)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。
2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。
1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。
ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6
能力1/2・3/4・1(inch)
番号(モデル)31-A BSPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340
質量(kg)0.79
外径(Φインチ)管サイズ:3/16
モデル番号:603
曲半径(inch)5/8
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。
必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。
1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番495-1778
セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース
質量(kg)15.8
ねじBSPT規格
ねじ切り能力1/2-2インチ
適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9
番号(モデル)817
範囲パイプ1-2(inch)
スレッド(方向)RH
ダイスタイプUniv.
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9
番号(モデル)816
範囲パイプ1/8-3/4(inch)
スレッド(方向)RH
ダイスタイプUniv.
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。