水道・空調配管用工具 :「鋼管パイプ」の検索結果

水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業チューブカッタ
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm) トラスコ品番338-3997 全長(mm)247 質量(kg)1.35 肉厚(mm)(最大)1.5 適合替刃RB3042SK
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

レッキス工業N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
エコ商品
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用) トラスコ品番809-4542 適合機種N20A3、S25A3、NS25A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レッキス工業自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。) 幅(mm)27
1組
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。 サイズ65A-100A 種類グルービング用
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。 適合機種RB30S・RB42S 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ベアリング付き。
用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。 適合機種RB28S・30MINIS 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
2,998 税込3,298
欠品中

ベアリング付き。
用途RB67S用。 適合機種RB67S 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。 適合範囲(mm)外径:12~67 トラスコ品番809-4544 全長(mm)330 質量(g)870 ベアリング14 適合パイプ裸鋼管 回転半径(mm)222~250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

レッキス工業RB67M用替ローラ
ベアリング付き。
用途RB67M用。 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管溝付
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷