水道・空調配管用工具 :「エアコン配管セット7m」の検索結果
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥51,100
税込¥56,210
8日以内出荷
。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。