水道・空調配管用工具 :「拡管」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
。1/2"または3/4"のインパクトレンチで1-1/8"のボルトを回します。ステンレスパイプにも使用できます。1-5/8"~4-1/4"までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。
仕様●セット内容:エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤●適合サイズ:1-5/8"~4-1/4"●サイズ:2-3/8"・2-3/4"・3-1/8"・3-1/2"・3-7/8"●ケースサイズ:370×80×315mm●本体材質:ステンレス●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-9247-79
1セット
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。