便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質鋼
アズワン品番65-2142-76
適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
全長(mm)1300
質量(kg)23
アズワン品番64-2221-84
パイプ外径(Φmm)200
1個
¥93,200
税込¥102,520
翌々日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用
エスコ品番EA207BC
質量(g)130
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130
質量(g)255
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130
質量(g)245
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)110(20A切断時)
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
アズワン品番68-1810-17
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-2
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-1
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)9.5~12.7(内径)
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-3
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。