絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(742)
- エスコ(677)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(26)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(24)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る

ハーフエッジオートマチックチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181セット(2枚)当日出荷オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
ゲージバー6穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
ラチェット式軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
チューブベンダー
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
フレアツール(オールインワン)
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
軽量型フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
チューブカッター
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A)タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴)フレア角度(°)45フレア適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷刃が中にあって安全に考慮されています。仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
トルクレンチセット
BBKテクノロジーズ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用ですセット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
被覆銅管ベンダーセット 本体なし
BBKテクノロジーズ¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
被覆銅管ベンダーセット
BBKテクノロジーズ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。本体、ケース付きのセットです。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0029曲げ角度(°)90
被覆銅管用ベンダーホイールシューセット
BBKテクノロジーズ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-Aタイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)適合チューブアルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
ラチェットベンダーセット
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4曲げ角度(°)0~90
フレアリングツール(クイックハンドルタイプ)
BBKテクノロジーズ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。トラスコ品番852-0691質量(kg)1.5タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥109,800税込¥120,7801セット9日以内出荷非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4