水道・空調配管用工具 :「拡管」の検索結果

水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU 質量(kg)(本体)18(アタッチメント一式)11.3 吐出圧力(MPa)70 容量(W)400 使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ75SU~100SU 質量(kg)(本体)29.3(アタッチメント一式)25.6 吐出圧力(MPa)70 容量(W)400 使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
1,798,000 税込1,977,800
8日以内出荷

ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU 質量(kg)(本体)31(アタッチメント一式)11.3 吐出圧力(MPa)70 容量(W)650 使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング