絞り込み
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る

フレアラチェットトルクレンチ
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。用途エアコン取付作業等全長(mm)265質量(g)455寸法D(mm)43.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)22締付トルク(N・m)38
フレアラチェットトルクレンチ2本組セット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。用途エアコン取付作業等セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)123×340×53質量(kg)1.1
フレアナットレンチ14X17
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
フレアラチェットトルクレンチ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。用途エアコン取付作業等全長(mm)255質量(g)409寸法D(mm)33.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)17締付トルク(N・m)18
フレアナットレンチ11X13
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)154質量(g)54対辺寸法(mm)11×13
フレアナットレンチ10X12
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)153対辺寸法(mm)10×12