水道・空調配管用工具 :「配管用スパナ」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。
ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。
口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。
アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。
強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68
トラスコ品番369-3147
質量(g)245
寸法t(mm)9.6
全長L(mm)242
寸法T(mm)17
モーメント(N・m[kgf・m])147[15]
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)88
トラスコ品番248-7713
全長(mm)400
質量(kg)1.26
口深(mm)60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。
トラスコ品番431-0608
材質Cr-V
全長(mm)210、(呼称)200
呼び寸法(mm)200
くわえられる管径(Φmm)外径:9~25
適合寸法(mm)9~25
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
最大開口(mm)70
トラスコ品番431-0471
全長(mm)285
質量(g)615
口深(mm)43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)75
トラスコ品番369-3155
全長(mm)263
質量(kg)0.66
色シルバー
口深(mm)44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。
トラスコ品番722-8180
材質機械構造用炭素鋼材(S55C)
全長(mm)280
最大口開き(mm)70
口深(mm)70、54
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
最大口開き(mm)68
トラスコ品番431-0756
材質アルミ合金
全長(mm)242
色シルバーメタリック
質量(g)245
口深(mm)44
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に
最大口開き(mm)93
トラスコ品番826-5670
セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル
材質コムバナジウム鋼Cr-V
全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)
質量(kg)1.79
径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18
深さ(mm)(口)70
1丁
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。