4,439件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。 付属品収納ケース(袋) 質量(kg)1 全長(m)4 ミラー寸法(mm)188×150 収納寸法(m)1.23
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

トラスコ品番122-9796 適合機種CUT-40用 適合管鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
口開き(mm)16~48 くわえられる呼び寸法10A~32A 寸法(mm)300 歯幅(mm)13
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

トラスコ品番148-7032 適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A 質量(kg)6.8 高さ(mm)340~475
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 動画あり
取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個 質量(kg)8 適合パイプ呼び径65~600
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

イチネンTASCOモーターレンチ
仕様メッキ品や銅、真鍮などの軟質ナットを締め付けるのに最適です。280最大開口(mm)70
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

トラスコ品番451-5013 全長(mm)50~60 質量(g)150 肉厚(mm)【最大】2.5 モデル103 切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

用途薄肉ステンレス管用 トラスコ品番221-8569 質量(g)10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

切断能力(mm)3~60 トラスコ品番494-7061 全長(mm)255 質量(g)900 モデルRC-2375
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

切断能力(mm)3~42 トラスコ品番470-3910 全長(mm)230 質量(g)200 モデルPC-1250
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897 全長(mm)210~220 質量(g)480 肉厚(mm)2.5 適合替刃33185 モデル118 切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9354 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)39.1 質量(g)20 種類硬質プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9419 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)26.0 質量(g)10 種類アルミ、鋼管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)5.0
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9371 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.4 質量(g)10 種類プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。 適合パイプ径(Φmm)4~36 材質ブレード:HSS(ハイス鋼)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。 トラスコ品番305-5817 質量(kg)28.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
219,800 税込241,780
90日以内出荷

仕様チューブカッター トラスコ品番859-0189 質量(g)36.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付 適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350 適合機種VP-50E 材質炭素工具鋼 質量(g)210
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断 切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで) 切断能力(mm)60 トラスコ品番792-3376 材質アルミダイキャスト 全長(mm)288
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用 全長(mm)2600
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

イチネンTASCO4サイズベンダー
盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″ 曲げ角度(最大)90°
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールケース付。
厚さ(mm)1.0、0.5×各1 寸法(mm)12×72
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)銅管用リーマ
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm) 全長(mm)45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

汚れがひどい場合は真鍮ブラシを、また仕上げには馬毛ブラシをご使用下さい。
セット内容馬毛(Φ14・Φ16)×各1、真鍮(Φ10・Φ14)×各1、延長バー600mm×2、ハンドル×1
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
8日以内出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF 材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm)480 質量(kg)1.73 切断能力(Φmm)6~75
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷