絞り込み
4,186件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ネジカッター&パンチャー替刃 13 MARVEL R&D(ミノル工業)

    全ネジカッター&パンチャー替刃 13

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    MCP-3810用Φ13SUSパンチセット
    適合機種MCP-3810替刃仕様Φ13SUS(ステンレス用)
  • レースウェイパンチャー替刃 10.5 MARVEL R&D(ミノル工業)

    レースウェイパンチャー替刃 10.5

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    MPC-610用Φ10.5パンチセット
    適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ10.5
  • Mバーパンチャー替刃 22 MARVEL R&D(ミノル工業)

    Mバーパンチャー替刃 22

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    MPC-622用Φ22パンチセット
    適合機種MPC-610、MPC-622、MCP-3810替刃仕様Φ22
  • 全ネジカッター&パンチャー替刃 MARVEL R&D(ミノル工業)

    全ネジカッター&パンチャー替刃

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    MCP-3810用W3/8全ネジカッター
    仕様W3/8(軟鋼用)適合0適合機種MCP-3810寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 空調ドレン管用カッタ RBN42D REX(レッキス工業)

    空調ドレン管用カッタ RBN42D

    REX(レッキス工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
    ベアリング6本体質量(g)400適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
  • 空調ドレン管用カッタ RBN67D REX(レッキス工業)

    空調ドレン管用カッタ RBN67D

    REX(レッキス工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
    ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
  • TドリルT35 アサダ

    TドリルT35

    アサダ
    ¥499,800税込¥549,780
    1組
    当日出荷
    銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
    付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ質量(kg)4.3モーター単相100V・825W(50/60Hz)大きさL460×W80×H200mm回転数470min-1分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
  • 座屈防止材 オンダ製作所

    座屈防止材

    オンダ製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(3m)ほか
    5日以内出荷
    ・カポリエコパイプ、カポリメタルパイプの曲げ加工時の座屈防止として、管に挿入して使用します。
    呼び径(mm)13
  • 配電盤用チャッカー本体 単品 西田

    配電盤用チャッカー本体 単品

    西田
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • 塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金)

    塩ビ管カッター用 替刃

    KUROKIN(黒金)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
    用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
  • 配電盤用チャッカー本体 単品 西田

    配電盤用チャッカー本体 単品

    西田
    ¥8,298税込¥9,128
    1組(2個)
    18日以内出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物Φ20.4です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2131材質工具鋼品名ねじなし刃物穴あけ能力(mm)3.2穴径(mm)20.4
  • ドレン管カッタ65 REX(レッキス工業)

    ドレン管カッタ65

    REX(レッキス工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
    本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
  • コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC)

    コンターマシン用ブレード

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。
    トラスコ品番246-0804材質刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当幅(mm)6厚さ(mm)0.64全長(mm)16000山数14
  • グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ

    グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード

    モトユキ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(3本)ほか
    翌日出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
    用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
  • 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス

    電動油圧ポンプ SEPー12SL

    カクタス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
    用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
  • パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタス

    パイプベンダー パイプベンダー本体

    カクタス
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
    用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
  • 替バッテリー エスコ

    替バッテリー

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
  • パイプリーマー エスコ

    パイプリーマー

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個(1個)
    4日以内出荷
    銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
    用途銅管用 (内径面取り専用)エスコ品番EA207CS-1材質アルミ刃数11仕上シルバー焼付塗装サイズ(mm)Φ43×60.5適合管外径(Φmm)3~22
  • 電動ドリル装着型リーマー JAPPY

    電動ドリル装着型リーマー

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm。電動ドライバーのプラスビットに装着。電動ドリルに装着して楽々バリ取り!
    質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
  • ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
    用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4色レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
  • ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
    用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4色レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
  • ドラム RIDGID(日本エマソン)

    ドラム

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    本体標準付属の補修用部品です。
    幅(mm)208全長(mm)208色ブラック質量(g)約500動作温度(℃)-9.4~50
  • ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン)

    ケーブルキット F/K-46

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
    幅(mm)約283全長(mm)約286質量(kg)約5.5色ブラック動作温度(℃)-9.4~50
  • キャンリングケース RIDGID(日本エマソン)

    キャンリングケース

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    幅(mm)279全長(mm)622色ブラック質量(g)907動作温度(℃)-9.4~50
  • 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)

    8mm リペアカップリング

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    90日以内出荷
    通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
    用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76198 (K9-204+)適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
  • 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)

    6mm リペアカップリング

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    90日以内出荷
    通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
    用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76193 (K9-102)適合ケーブル(Φmm)76318 (6デッドコアケーブル)
  • チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ

    チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)トラスコ品番852-0415材質ハイス寸法ウィット右 W5/16
  • レバー式ベンダー(R=4D) イチネンTASCO

    レバー式ベンダー(R=4D)

    イチネンTASCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷
    業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • トイレ詰まりの常備品 トイレでポン キクロン

    トイレ詰まりの常備品 トイレでポン

    キクロン
    ¥259税込¥285
    1個
    翌日出荷
    場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
  • チューブカッタ28プラス アサダ

    チューブカッタ28プラス

    アサダ
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    質量(g)255切断能力(mm)Φ5~28
  • ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダ

    ロスピ8H+E PLUS スタンド付

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
    用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
  • スタンド(ロスピ用) アサダ

    スタンド(ロスピ用)

    アサダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
    質量(kg)0.6
  • バンドソーパイプ受台4A用 アサダ

    バンドソーパイプ受台4A用

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種バンドソービーバー4ACTIVE質量(kg)2.7高さ(mm)最高:100 / 最低:75最大荷重(kg)80
  • セフ塩ビ管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ塩ビ管カッター 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
  • エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOL

    エンビカッタ 極(替刃)

    MASTERTOOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
    用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。適合本体MP48・MP48G・MP48F寸法(mm)95×65×3質量(g)54切断径(mm)外径:48切断荷重(kg)約17
  • エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOL

    エンビカッタ 極(替刃)

    MASTERTOOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
    用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。適合本体MP38・MP38G・MP38F寸法(mm)85×55×3質量(g)45切断径(mm)外径:38切断荷重(kg)約15
  • エンビカッタ 極 MASTERTOOL

    エンビカッタ 極

    MASTERTOOL
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
    用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23色ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
  • 替刃 (9025-25用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9025-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    翌日出荷
  • 替刃 (9025-20用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9025-20用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌日出荷
水道・空調配管用工具