4,408件中 1,721~1,760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC7/8 ボルトUNC ボルト寸法7/8 TPI9
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 幅(mm)27 サイズ(inch)UNC3/4 ボルトUNC ボルト寸法3/4
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1/2 ボルトUNC ボルト寸法1/2 TPI13
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC3/8 ボルトUNC ボルト寸法3/8 TPI16
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 幅(mm)27 サイズ(inch)UNC5/16 ボルトUNC ボルト寸法5/16
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15A-20A TPI14
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C370 適合ダイヘッド:293057 幅(mm)20 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT5~6 パイプサイズ125A-150A TPI8
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C360 適合ダイヘッド:293050、293055 幅(mm)20 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~4 パイプサイズ65A-100A TPI8
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370 適合ダイヘッド:293057 幅(mm)20 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)PT5~6 パイプサイズ125A-150A TPI8
1セット
95,980 税込105,578
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360 適合ダイヘッド:293050、293055 幅(mm)20 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~4 パイプサイズ65A-100A TPI8
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1 パイプサイズ25A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15-20A TPI14
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100 適合ダイヘッド:295252、295250、290129 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~3/8 パイプサイズ8-10A TPI18
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350 適合ダイヘッド:295660 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~3 パイプサイズ65A-80A TPI8
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330 適合ダイヘッド:295643 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1.1/2~2 パイプサイズ40A-50A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303 適合ダイヘッド:290000 幅(mm)23 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~3/8 パイプサイズ8A-10A TPI18
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
仕様HSS:166303 適合ダイヘッド:290000 幅(mm)23 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~ 3/8 パイプサイズ8A-10A TPI18
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール 質量(kg)1.5 呼び径(mm)200-400用 ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)気密試験器具
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験 セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース 測定範囲(kPa)0~100
1セットほか
1,098,000 税込1,207,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。 オープンスプリングとロックレバー付き。 ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20 全長(mm)185 質量(g)200 適合替刃9029-01
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)スペーサー F/614
614・590L用スペーサー。
1個
699 税込769
翌日出荷

大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-80
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

シースネイク用スパナ。
用途22mm用
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-25-BP ハンドスピンナー
C-1ICバルブヘッド一体型。 ケーブル付き。
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-25-DH ハンドスピンナー
C-2ICドロップヘッド一体型。 ケーブル付き。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ) ブレード長さ(mm)25 全長(mm)210 質量(g)332 基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

ブレード用スペアロックピン。
質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9023-01E01 替刃(9023-01BK用)
両面スペアブレード。
質量(g)6
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202 切断能力(Φmm)32/40/50 質量(g)294
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256 切断能力(Φmm)6~76 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)200-300A ロールセット F/915
200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷