商品豆知識
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。
タイプミリ用
曲げ半径(mm)57.1
寸法(mm)(左手)720(右手)510
全長(mm)710
高さ(mm)165
質量(g)2250
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688
質量(kg)1.5
タイプミリ
本体質量(kg)1.69
適合サイズ6、8、10、15、16mm
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)37
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
くわえられる管径(Φmm)15-75
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)38
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm
トラスコ品番303-5735
全長(mm)240
質量(g)400
切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7416
材質鋼線
質量(kg)4.1
清掃管径(mm)38~65
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7319
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.9
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)15
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350
トラスコ品番120-8730
種別パイプレンチ
幅(mm)75
全長(mm)350
質量(kg)0.94
高さ(mm)15
サイズ(inch)14
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
T-150シャークカッタ(75mm及び100mm)2枚セットです。
配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
適合カッター2枚セット
トラスコ品番495-2171
セット内容75、100mmの刃
質量(g)200
適合ケーブルC-10
モデルT-150
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途BW 2、2L長尺用
適合管外径(Φmm)15~420
トラスコ品番813-0642
ベルト幅W×長さL(mm)32×1500
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6673
質量(kg)10.1
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。
適合ステンレス・銅管用
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲
対応機種4ACTIVE
入数5本
1箱(5本)
¥16,490
税込¥18,139
当日出荷
ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。
トラスコ品番147-5866
適合機種マッドサイクロン2号用
材質鋼
適合管径(Φmm)150
1式
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7432
材質鋼線
質量(kg)6.7
清掃管径(mm)65~100
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
クリアスコープケーブル用 別販売品
ヘッドが球形状で引っかかりにくい。
カメラヘッドのセンター保護に最適。
カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用
質量(kg)4.2
切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)ベース:15
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
前へ
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。