水道・空調配管用工具 :「on-off スイッチ」の検索結果

水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3101 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)11.9 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6827 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)18.3 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×20
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6789 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.6 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3135 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)13.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3119 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6771 質量(kg)10.5 材質(本体) 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6819 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16.4 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6801 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.5 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3127 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.7 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6797 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6835 セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱 材質スチール 質量(kg)30 電源(V)AC100 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。 トラスコ品番434-4304 セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース 幅(mm)245 高さ(mm)280 奥行(mm)145 タンク容量(L)1.2(有効油量0.8) 吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17 設定圧力(MPa)【高圧】70 圧力(MPa)70
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷