絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 1
- 0.2(2)
- 0.27(2)
- 0.3(4)
- 0.45(2)
- 0.5(6)
- 0.65(2)
- 0.91(4)
- 1.05(3)
- 1.36(3)
- 1.5(4)
- 1.6(7)
- 1.8(3)
- 2(7)
- 2.27(6)
- 2.5(5)
- 3(9)
- 3.18(3)
- 3.4(3)
- 5(4)
- 締圧力(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スーパーツール(1)
- ナベヤ(1)
- SPEEDY B(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
商品豆知識

トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)
SPEEDY B¥4,598税込¥5,0581個当日出荷全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1