絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 0.2(1)
- 0.27(1)
- 0.3(2)
- 0.45(1)
- 0.5(3)
- 0.9(1)
- 0.91(2)
- 1(1)
- 1.36(2)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.27(3)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 11.36(1)
- 締圧力(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(16)
- ナベヤ(75)
- エスコ(50)
- SPEEDY B(34)
- カクタ(19)
- イマオコーポレーション(17)
- RS PRO(14)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- ST-SMITH(5)
- Strong Tool(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ベッセイ(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- BALLUFF(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Bcross(1)
特価

トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)
スーパーツール¥659税込¥7251組当日出荷用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から翌々日出荷付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
エアー式バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥25,980~税込¥28,578~1台30日以内出荷下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組
スーパーツール¥239税込¥2631組当日出荷用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3917適合機種STDBS38F材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6内径(Φmm)6.5適合ねじM6外径(mm)19