カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(24)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(20)
- 600~650未満(29)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(33)
- 1000~1200未満(14)
- 1200~1400未満(16)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(202)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: バール/タガネ/クサビ

ロングチス
DIA-T¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷特殊合金鋼製です。コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。USAフェデラル規格適合品。寸法(mm)22×300コード219333アズワン品番64-9643-16
ロングスクレーパー V型 90×1150mm
エスコ¥7,700税込¥8,4701本翌日出荷溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。材質特殊鋼全長(mm)1150質量(kg)1.75刃幅(mm)90刃厚(mm)3.5
釘締 EA572CCシリーズ
エスコ¥3,980税込¥4,3781本翌日出荷ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。材質炭素工具鋼全長(mm)600質量(g)350タイプ針締/マグネット式適合サイズ(mm)釘:25~60
平バール 超軽量 EA519MDシリーズ
エスコ¥4,520~税込¥4,972~1本翌日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管![バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26357505-260409-02.jpg)
バール[八角型] EA519MDシリーズ
エスコ¥4,140~税込¥4,554~1個翌日出荷八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。用途くぎ抜き・テコ・はがし作業に材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材
ステンレス製バール 800mm、22mmΦ
BAHCO(バーコ)¥53,980税込¥59,3781本31日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)800アズワン品番64-6802-04メーカー商品コード138-4286
ステンレス製バール 500mm、22mmΦ
BAHCO(バーコ)¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)500アズワン品番64-6802-03メーカー商品コード138-4281
ステンレス製バール 500mm、18mmΦ
BAHCO(バーコ)¥22,980税込¥25,2781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)500アズワン品番64-6802-02メーカー商品コード138-4282
防爆チゼル
A-MAG¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質アルミニウム青銅
中空バラシバール
オーエッチ工業¥5,598~税込¥6,158~1本翌日出荷から4日以内出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
中空 平バール
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1本8日以内出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼
解体バール
椿モデル¥19,980税込¥21,9781本欠品中1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。用途バール作業に全長(mm)910質量(kg)2.3機能カジ寅タイプ割ナシ
解体バール
椿モデル¥17,980税込¥19,7781本11日以内出荷1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)1.9機能カジ寅タイプ割ナシ
フル鍛造 鉄骨用バール
椿モデル¥34,980税込¥38,4781本11日以内出荷1本の鉄を叩き、鍛え強靭に仕上げた完全フル鍛造品です。用途バール作業に幅(mm)約65(尾)全長(mm)800質量(kg)2.8
超ロング平タガネセット
エスコ¥15,600税込¥17,1601セット(3本)翌日出荷ケース付(513×109×44(H)mm) 高硬度のクロムバナジウム鋼使用 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼
CRAFT HOUSE 3WAYバール
与板利器工業¥959税込¥1,0551本当日出荷逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業¥589~税込¥648~1本翌々日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
コールドチゼル
iHelp¥779税込¥8571個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
長柄壁削り
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長750mmの長柄タイプの壁削りです。用途壁用ボード・床板等の取り外し。柄長さ(mm)750
チスタガネ
SK11¥399~税込¥439~1本翌々日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
カジヤ釘抜
千吉¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。色ツートン(黒・紺)
セフティーバール
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)約300仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
内装用バール V型
バクマ工業¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷1本で4役。くぎ抜き、ハンマー、剥がし、スクレーパー作業を行えます。全体焼入れ用途内装作業に。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)151
平バラシバール 立型
バクマ工業¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
パイプテコ
バクマ工業¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)900質量(g)770
パイプテコ
バクマ工業¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)750質量(g)675
パイプテコ
バクマ工業¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)500質量(g)545
ショートチゼル3本組
iHelp¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷クロムバナジウム採用で、一般木材~合板などの硬い材料にも使用できます。 ショートタイプなのでワーク(材料)と手の距離が短いです。用途木材の、彫り作業、面取り作業等に材質刃部:クロムバナジウム グリップ:PP全長(mm)190刃幅(mm)9、15、24








![バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26357505-260409-02.jpg)