絶縁強力型ニッパGEDORE当日出荷
1000V絶縁仕様です。<br />DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。<br />軽い力で簡単に作業できます。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
絶縁ニッパGEDORE当日出荷
1000V絶縁仕様です。<br />DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。<br />ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
絶縁ペンチGEDORE当日出荷
1000V絶縁仕様です。<br />DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。<br />ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
絶縁ニッパGEDORE当日出荷
ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
偏心電工ニッパMASTERTOOL税込¥5,388¥4,898