ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,580件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ラジオペンチ SIGNET(シグネット)絶縁ラジオペンチSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー45°SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)スリップジョイントプライヤーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
種類コンビネーションプライヤ
偏芯パワーペンチ (圧着機能付) フジ矢偏芯パワーペンチ (圧着機能付)フジ矢
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
超硬刃エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)132トラスコ品番469-1806全長(mm)132
白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 130mmHAKKO(白光)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番853-5142全長(mm)130
精密ニッパー 130mm スリーピークス精密ニッパー 130mmスリーピークス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番475-4158全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
丸ペンチ KNIPEX(クニペックス)丸ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
先細ラジオペンチ(バネ付き) スーパーツール先細ラジオペンチ(バネ付き)スーパーツール
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)160トラスコ品番813-0884先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り
工芸クラフト用ニッパー ANEX工芸クラフト用ニッパーANEX(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
切断能力(mm)軟鉄線0.5以下全長(mm)120質量(g)49トラスコ品番493-6248材質(本体)炭素工具鋼呼び寸法(mm)120
ラバーグリップヤットコ ANEXラバーグリップヤットコANEX(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
ミニテック ショートノーズラジオペンチ フジ矢ミニテック ショートノーズラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112仕様ばね付トラスコ品番284-5083質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
マイクロニッパ スプリング付 スリーピークスマイクロニッパ スプリング付スリーピークス
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
POWER(三枚合せ)斜めニッパー JIS TSUNODA(ツノダ)POWER(三枚合せ)斜めニッパー JISTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
偏芯テコで切断力が30%アップ!使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造を採用!
切断能力(Φmm) 銅線2柄幅(mm)55切断能力(Φmm) より線2
Trinityエッジニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinityエッジニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適です
全長(mm)122トラスコ品番785-2878質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124トラスコ品番828-3577質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付) TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)TSUNODA(ツノダ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)140トラスコ品番828-3539質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
リードペンチ 室本鉄工リードペンチ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。全長(mm)150仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無質量(g)110
コンパウンドニッパ 室本鉄工コンパウンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
プラスチックニッパ TRUSCOプラスチックニッパTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付刃形ストレート刃仕上刃部鏡面仕上げ
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製トップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mmトップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
エビ バイスプライヤ C型 455mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型 455mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150全長(mm)455トラスコ品番372-6606アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
メリー ダックビルプライヤ200mm 室本鉄工メリー ダックビルプライヤ200mm室本鉄工
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38
ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)フジ矢
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ)ハープ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
極細先タイプです。 さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
手らく強力ニッパー trad手らく強力ニッパーtrad(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途鉄線などの切断に。全長(mm)160材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線2仕上処理焼入(完全熱処理)
ワイヤークラフトペンチ スリーピークスワイヤークラフトペンチスリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニニッパーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
強力ニッパ トップ工業強力ニッパトップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。 握り易い硬質グリップ付き。
用途各種線材の切断にご使用頂けます。呼び寸法(mm)150トラスコ品番359-8420全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
プラスチックニッパー150mm用スプリング HANDIWORKプラスチックニッパー150mm用スプリングHANDIWORK(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
超硬ミゼットニッパ 室本鉄工超硬ミゼットニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付
仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付刃形薄刃、平刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
フォーミングプライヤ 室本鉄工フォーミングプライヤ室本鉄工
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。種類その他プライヤ寸法(mm)115仕様ソフトカバー・バネ付
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)19~30質量(g)195トラスコ品番373-8230クロー形状2.0Φmm径
火造り箸 丸型 盛光火造り箸 丸型盛光
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途火造り作業の平板・丸棒用です。
JISペンチ 室本鉄工JISペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー取付穴落下防止用ひも取付穴:無
強力ニッパ (鋭刃 バネ付) フジ矢強力ニッパ (鋭刃 バネ付)フジ矢(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150トラスコ品番369-3503全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
斜ニッパー HANDIWORK斜ニッパーHANDIWORK(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ・配線、電気工事に
用途切る、皮むき。引き裂き、ステップル抜き全長(mm)150
ミニプライヤーセット WORKPROミニプライヤーセットWORKPRO
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。
セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)349寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
ペンチ/プライヤ/ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら