ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,579件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)100エスコ品番EA533AS-4
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼットラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)ハゼット
7,598税込8,358
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズバネ無し仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼
87 22 250 KNIPEX(クニペックス)87 22 250KNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
26 12 200 KNIPEX(クニペックス)26 12 200KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
かるいパワーペンチ スリーピークスかるいパワーペンチスリーピークス
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
ラジオペンチ ミネシマラジオペンチミネシマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)150先端先細バネ無し
ハードマイクロニッパー(ピアノ線対応) ミネシマハードマイクロニッパー(ピアノ線対応)ミネシマ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。
全長(mm)125バネ
セイコーニッパー ミネシマセイコーニッパーミネシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密ホビー用として開発され、刃先の先端が鋭く、細かいパーツの切断加工に最適です。
全長(mm)125質量(g)58切断能力(mm)2以下バネ
ステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークスステンレス先曲ラジオペンチスリーピークス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
電工Fペンチ スリーピークス電工Fペンチスリーピークス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)54~62
ミドルステンレス ベントニッパ スリーピークスミドルステンレス ベントニッパスリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6586全長(mm)145.5質量(g)68寸法A(mm)145.5寸法F(mm)11寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
模型プロ ニッパ スリーピークス模型プロ ニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番826-6567材質S58C全長(mm)120質量(g)58硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)7
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
新サイズラジオペンチ スリーピークス新サイズラジオペンチスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
絶縁リードペンチ TRUSCO絶縁リードペンチTRUSCO
869税込956
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格全長(mm)160トラスコ品番762-3461質量(g)140
絶縁電工ニッパ TRUSCO絶縁電工ニッパTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
スナップリングプライヤー(穴用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160トラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170トラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ(先細タイプ) KEIBAリードペンチ(先細タイプ)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)140材質MARUTOLOYⅠ寸法A(mm)144寸法D(mm)7寸法B(mm)34寸法C(mm)50バネ無し
リードペンチ KEIBAリードペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番828-3765材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)153質量(g)85寸法A(mm)153寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法B(mm)41寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAマイクロラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパタイプラジオペンチ KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細バネ無し材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(電工用) KEIBAペンチ(電工用)KEIBA
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無し
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)KEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8225材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ KEIBAミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチKEIBA
2,298税込2,528
1丁
予約販売
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
用途切る・掴む・回す作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3825材質ステンレスSUS420J2全長(mm)158質量(g)66寸法A(mm)158寸法D(mm)8.5寸法B(mm)44寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ KEIBAミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプKEIBA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
予約販売
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3823材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)51寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー KEIBAミニエポ(ステンレス製)ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3821材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) KEIBAプロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)KEIBA
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
先細タイプ。傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)トラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 平口リードペンチ KEIBAプロホビー 平口リードペンチKEIBA(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3789材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 薄刃ニッパー KEIBAプロホビー 薄刃ニッパーKEIBA(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ニッパー KEIBAプロホビー ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
予約販売
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3801材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)108質量(g)55寸法A(mm)108寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ) KEIBAプロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)KEIBA
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ピンセットカッター KEIBAプロホビー ピンセットカッターKEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
摘んだり、線材等の切断に。
用途切る・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3785材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)149質量(g)75寸法A(mm)149寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチKEIBA
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業にサイズ(mm)220トラスコ品番760-8047材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)223質量(g)420寸法A(mm)223寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ KEIBAハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドルKEIBA
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法B(mm)39寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
翌々日出荷
軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-8937幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9質量(g)87刃長(mm)16切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)溶接用グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ全長(mm)280材質強力特殊鋼
先端部スペア KNIPEX(クニペックス)先端部スペアKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1組(2個)
翌々日出荷
90°ベントタイプ
用途440-J51用仕様4420-J51用スペアチップトラスコ品番788-3013質量(g)144先端チップ径(mm)3.5
先端部スペア KNIPEX(クニペックス)先端部スペアKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1組(2個)
翌日出荷
ストレートタイプ
用途4610-A6用仕様4610-A6用スペアチップトラスコ品番496-8646質量(g)90先端チップ径(mm)4.5
ペンチ/プライヤ/ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら