ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,579件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部スペア KNIPEX(クニペックス)先端部スペアKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1組(2個)
当日出荷
ストレートタイプ
用途4610-A5用仕様4610-A5用スペアチップトラスコ品番497-4727質量(g)78先端チップ径(mm)3.5
先端部スペア KNIPEX(クニペックス)先端部スペアKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1組(2個)
当日出荷
ストレートタイプ
用途4410-J6用仕様4410-J6用スペアチップトラスコ品番496-8417質量(g)87先端チップ径(mm)4.5
軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用グリップリング用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
穴付ニッパー KNIPEX(クニペックス)穴付ニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
電設関連の作業には必須のツールです。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
コブラ3本セット KNIPEX(クニペックス)コブラ3本セットKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1組
当日出荷
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)KNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1全長(mm)155質量(g)135
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
穴用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 先曲90°SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷から翌日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)180材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
プライヤーセット JTCプライヤーセットJTC
11,900税込13,090
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
全長(mm)ニッパー:195、プライヤー:210、ラジオペンチ:215、先端45°ラジオペンチ:210RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラジオペンチ goot(太洋電機産業)ミニラジオペンチgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5045奥行(mm)124切断能力(Φmm) 鉄線1
プラスチックニッパー goot(太洋電機産業)プラスチックニッパーgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5189奥行(mm)115切断能力(Φmm) 銅線1
VVFペンチ ホーザンVVFペンチホーザン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付トラスコ品番494-3066質量(g)245切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm硬度HRC(刃部)58RoHS指令(10物質対応)対応
板金用グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A板金用グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AロングノーズグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー エルゴグリップGRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)180トラスコ品番486-5553質量(g)375
軽プラ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
用途自動車・農機具などの整備種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
エレクトロニッパ ベントタイプ トップ工業エレクトロニッパ ベントタイプトップ工業
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに全長(mm)115トラスコ品番387-2513材質ステンレス(DSRIK6)質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-2
ミニライト スリーピークスミニライトスリーピークス
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ラジオペンチ スリーピークスラジオペンチスリーピークス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
先端先細
白光 ハッコープライヤーロング 154mm HAKKO(白光)白光 ハッコープライヤーロング 154mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類精密プライヤ全長(mm)154トラスコ品番853-4832
白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)132トラスコ品番853-5140全長(mm)132
白光 ハッコーエッジニッパ 138mm HAKKO(白光)白光 ハッコーエッジニッパ 138mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
寸法(mm)138トラスコ品番853-5143全長(mm)138
斜プラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス斜プラスチックニッパ(バネ付) 125mmスリーピークス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5178全長(mm)125
強力ニッパーSP付 スリーピークス強力ニッパーSP付スリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニニッパー スリーピークスミニニッパースリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)100トラスコ品番853-5183全長(mm)100
プラスチックニッパー 150mm スリーピークスプラスチックニッパー 150mmスリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
ポンププライヤー250mm Pro-Autoポンププライヤー250mmPro-Auto
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
全長(mm)250トラスコ品番774-3351質量(g)400呼び寸法(mm)250
ワイヤーループペンチ S2-toolsワイヤーループペンチS2-tools(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして全長(mm)150トラスコ品番853-4965材質ステンレス質量(g)90タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
プラスチックニッパー ミニ S2-toolsプラスチックニッパー ミニS2-tools
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに全長(mm)110トラスコ品番774-6423材質ステンレス質量(g)40タイプミニ、バネ機能付き
エンドカッティングニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)エンドカッティングニッパー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢偏芯パワーペンチ 225mmフジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)225トラスコ品番447-0486材質特殊鋼
メリー 強力圧着ペンチ225mm 室本鉄工メリー 強力圧着ペンチ225mm室本鉄工
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
全長(mm)225トラスコ品番439-9358質量(g)360
強力ニッパー スーパーツール強力ニッパースーパーツール
2,698税込2,968
1個
予約販売
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)160トラスコ品番813-0850質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈ヘッド部を薄く軽量化偏芯テコ原理で切断力アップ圧着機能付(1.25~3.5mm2)パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
ペンチ/プライヤ/ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら