ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,579件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEXナイロンカバー付ラバーグリップヤットコANEX
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
ラバーグリップかしめヤットコ ANEXラバーグリップかしめヤットコANEX(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
ニッパー PANDUIT(パンドウイット)ニッパーPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に全長(mm)146トラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
先長ラジオペンチ VICTOR(花園工具)先長ラジオペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付先端先長寸法B(mm)54バネ無し
ニードルノーズプライヤー スリーピークスニードルノーズプライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130全長(mm)138先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ質量(g)60硬度HRC(刃部)42~50
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
ステンレス先曲りラジオペンチ フジ矢ステンレス先曲りラジオペンチフジ矢
4,398税込4,838特価
1丁
取扱停止中
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。全長(mm)160先端先曲り呼び寸法(mm)150バネ無し仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9403材質ステンレス鋼質量(g)120切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55
プラスチックニッパ(ラウンド刃) トップ工業プラスチックニッパ(ラウンド刃)トップ工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパ(成形グリップ付) トップ工業強力ニッパ(成形グリップ付)トップ工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付き
全長(mm)165呼び寸法(mm)150トラスコ品番722-8295切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Trinityジュエリーニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinityジュエリーニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利
全長(mm)122トラスコ品番853-5089質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線1.25
ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167トラスコ品番828-3544質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)弱電ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12.5切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
皮ムキニッパ 室本鉄工皮ムキニッパ室本鉄工
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌日出荷
電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
先丸ダックビルプライヤ 室本鉄工先丸ダックビルプライヤ室本鉄工
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
全長(mm)199先端形状ラウンドノーズ仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6601質量(g)200種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)4×3
アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工アールカットニッパ(凹刃)室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
チェーンクランプ IRWINチェーンクランプIRWIN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤタイプ20R幅(mm)54~63全長(mm)222
ピンチオフプライヤー IRWINピンチオフプライヤーIRWIN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)185タイプRR寸法A(mm)60寸法B(mm)50適合3/8インチ以下の銅管
板金クランプ IRWIN板金クランプIRWIN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV絶縁工具 強力型ニッパTech-EV
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)165トラスコ品番460-3788質量(g)202切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
先端クロー ミトロイ先端クローミトロイ(1件のレビュー)
739税込813
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工メリー コンパウンドニッパ160mm室本鉄工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
斜刃プラスチックニッパ フジ矢斜刃プラスチックニッパフジ矢
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。全長(mm)132仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番369-3562質量(g)70切断能力(Φmm) 樹脂3切刃形状ストレート刃
ヨーロッパ型強力ニッパ フジ矢ヨーロッパ型強力ニッパフジ矢
3,598税込3,958
1本
当日出荷
海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)205仕様ソフトカバー付トラスコ品番369-3538質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5
メリー 通管強力ペンチ225mm 室本鉄工メリー 通管強力ペンチ225mm室本鉄工
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。全長(mm)225付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工メリー ギザ付リードペンチRD310室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。全長(mm)160仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし付属品ソフトカバートラスコ品番368-9221質量(g)115
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) トップ工業三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)トップ工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。全長(mm)253呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50仕様9段階調整トラスコ品番375-4430質量(g)305
ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mmトップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)118先端形状ラウンドノーズ仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574質量(g)50頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ピッキー(ステンレス製) トップ工業ピッキー(ステンレス製)トップ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
電子部品の取り付け、医療機器、理科学、ホビーに最適です。
種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ仕様ギザ付
メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm 室本鉄工メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm室本鉄工
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。全長(mm)175仕様成形カバーばね付ギザ付トラスコ品番368-8933質量(g)185先端細先先端寸法(mm)3.4×2.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線Φ3バネ有り
トラスねじプライヤー スリーピークストラスねじプライヤースリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ材質S58C使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
兼用スナップリングプライヤー エスコ兼用スナップリングプライヤーエスコ
6,980税込7,678
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
アキシャルプライヤー(Jタイプ) TRUSCOアキシャルプライヤー(Jタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1丁
翌日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)14全長(mm)210仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882質量(g)470口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCOアキシャルプライヤー(JJタイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)230仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874質量(g)560口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
電工ニッパXN200 室本鉄工電工ニッパXN200室本鉄工
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
トラスコ品番327-3768質量(g)330
強力ニッパ(成形カバー付)175mm 室本鉄工強力ニッパ(成形カバー付)175mm室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
ラジオペンチエラストマG VICTOR(花園工具)ラジオペンチエラストマGVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付
全長(mm)162トラスコ品番356-0210質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
スナップリングプライヤー TRUSCOスナップリングプライヤーTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
全長(mm)252最大口開き(mm)43質量(g)380呼び寸法(mm)250調整方法5段階
プライヤー ParkTool(パークツール)プライヤーParkTool(パークツール)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
寸法(mm)150
ペンチ/プライヤ/ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら