ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,579件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eリングプライヤー H&HEリングプライヤーH&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング寸法(mm)3~5材質(本体)特殊炭素鋼
穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)穴・軸兼用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)スマートグリップウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
サイズ(mm)250トラスコ品番446-9224質量(g)340対辺(mm)6-36能力1.1/4(パイプ径Φinch)
ネプロス・アングルノーズベンチ neprosネプロス・アングルノーズベンチnepros(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176先端形状ベントノーズ呼び寸法200質量(g)215トラスコ品番807-0534寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
ニッパ neprosニッパnepros
7,698税込8,468
1個
当日出荷
大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)150トラスコ品番423-4464質量(g)180呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
ペンチ トップ工業ペンチトップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
パワー電工イージーペンチ PROMOTEパワー電工イージーペンチPROMOTE(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。材質クロームバナジューム鋼硬度HRC
2重リングプライヤー 3-6 TRUSCO2重リングプライヤー 3-6TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ全長(mm)155切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8トラスコ品番280-9885材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)125使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
スナップリングプライヤ KTCスナップリングプライヤKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21
倍力ペンチ KTC倍力ペンチKTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175トラスコ品番383-8340質量(g)200切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし)室本鉄工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!プラスチックの切断に!エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。L 50 の先端を45 °に曲げてあります。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1515寸法(mm)200全長(mm)198質量(g)145種類ノーズプライヤ
180mm バイスプライヤー エスコ180mm バイスプライヤーエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)180
ダクトしぼりプライヤー エスコダクトしぼりプライヤーエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA627AX-2
115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパーエスコ
49,700税込54,670
1個
翌日出荷
寸法(mm)115エスコ品番EA535TX-2全長(mm)115
160mm フラットノーズプライヤー エスコ160mm フラットノーズプライヤーエスコ
5,110税込5,621
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)19~60先端径(mm)1.8
フラットノーズプライヤ 室本鉄工フラットノーズプライヤ室本鉄工
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状フラットノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1744寸法(mm)110全長(mm)112質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし
ミニチュア 先曲りニードルプライヤ 室本鉄工ミニチュア 先曲りニードルプライヤ室本鉄工
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
M-06の先端を45°曲げてあります。
用途精密機器の分解・組み立て、リード線加工等先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1591寸法(mm)110全長(mm)113質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし
プラスチックニッパー バネ付き 125mm スリーピークスプラスチックニッパー バネ付き 125mmスリーピークス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
全長(mm)126呼び寸法(mm)125材質(本体)SK85(SK5)全幅(mm)44刃長(mm)10グリップ長さ(mm)79材質(グリップ)エラストマー刃部硬度(HRC)50~57本体厚さ(mm)4.6本体寸法(mm)幅14バネキックバネ(グリップ)
ニッパ 室本鉄工ニッパ室本鉄工
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)100仕様ソフトカバー・バネ付全長(mm)100
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり) HANDIWORKセレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)HANDIWORK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,714税込2,985
1本
4日以内出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
プライヤー&モンキレンチセット WORKPROプライヤー&モンキレンチセットWORKPRO
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。
用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)712寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24
コンビネーションプライヤー WORKPROコンビネーションプライヤーWORKPRO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。
用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
絶縁平刃ニッパー フィスコインターナショナル絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
92日以内出荷
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途短絡防止絶縁工具1000V耐電圧試験済み二重超薄膜コーティング特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー最大長:115mm用途:結束バンド等の合成樹脂やプラスチック等の切断用金属露出部:刃の裏表部分刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁強力ニッパー フィスコインターナショナル絶縁強力ニッパーフィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
92日以内出荷
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途短絡防止絶縁工具1000V耐電圧試験済み二重超薄膜コーティング特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー最大長:115mm用途:汎用金属露出部:刃の裏表部分刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラジオペンチ フィスコインターナショナル絶縁ラジオペンチフィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具1000V耐電圧試験済み二重超薄膜コーティング特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー最大長:165mm用途:汎用金属露出部:刃の裏表部分刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99パワーニッパー 薄刃J-CRAFT99
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
薄く鋭いフラット刃で美しい断面。偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
MINIクリンピングプライヤー H&HMINIクリンピングプライヤーH&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。
用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し質量(g)120関連資料(0.73MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10
ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス・アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,398税込2,638
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
ニードルペンチ IPSニードルペンチIPS
3,898税込4,288
1丁
翌日出荷
使うほどに手になじみ、愛着の沸く本革を1本1本、丁寧に縫い上げました。くわえ部、先端ギザ溝なしで、つかむ物にキズをつけません。
トラスコ品番177-0572材質高炭素鋼全長(mm)123
プロマイクロペンチ 115MM IPSプロマイクロペンチ 115MMIPS
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。先端部にギザがあるので滑らないで加工が可能です。工具の根本にカッター部を搭載し、工具を持ち替えることなく楽々作業できます。
トラスコ品番382-3247材質特殊鋼、グリップ:牛革全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線1
偏芯型電工ペンチ (圧着付き) エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き)エスコ
4,120税込4,532
1丁(1丁)
3日以内出荷
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202質量(g)270切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯呼び長さ(mm)200圧着能力(mm2)2.0~5.5
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
6,510税込7,161
1丁(1丁)
3日以内出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300質量(g)462先端径(mm)Φ3.2先端角度90先端サイズ(mm)A:29、B:22リング径(Φmm)85~140
165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES165-300mmスナップリングプライヤーRED EAGLES
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
ペンチ/プライヤ/ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら