4,579件中 1,881~1,920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 アズワン品番64-3209-69
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。
材質ステンレス鋼(AISI420)
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO偏芯強力ニッパ
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) 鉄線3.5 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
1丁
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO強力ニッパ
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
1セット(17本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135 材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー アズワン品番62-4088-17
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様研磨仕上げ セット内容・EA590AA-1 ・EA590AA-2 ・EA590AB-1 ・EA590AB-2 ・EA590BA-1 ・EA590BA-2 ・EA590BB-1 ・EA590BB-2
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様タイルの保持などに 全長(mm)225 仕上磨き 口幅(mm)20
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

口の開き(mm)0/64 全長(mm)195 仕様成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。 材質特殊鋼 口深(mm)40
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

全長(mm)220 タイプクランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ
1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
仕様落下防止用ひも取付穴:有 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ピアノ線用ニッパー
精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
全長(mm)250 仕様7491-250ピアノ線用ニッパー 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)395 切断能力(Φmm) ピアノ線3.5 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線3.8 切断能力(Φmm)中硬線5
1丁
8,598 税込9,458
翌日出荷

平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200 仕様先端部ギザ付 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)280 先端形状フラットノーズ ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 全長(mm)132 仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼 厚さ(mm)11.5 全長(mm)207 質量(g)260 寸法A(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷

開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 内径(mm)ばね付刃:1.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(5本)
399 税込439
当日出荷

たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。 全長(mm)175 材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂 幅(mm)グリップ:49 厚さ(mm)12.5 質量(g)240 適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ) 先端長(mm)37 先端幅(mm)22
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。 最大口開き(mm)50 口幅(mm)70 全長(mm)230 種別G型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

コブラ(8701-250、8701-300)・プライヤーレンチ(8603-250、8603-300)共用。ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)。
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質炭素鋼 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6~2.3 切断能力(Φmm) 軟線4.1 切断能力(Φmm) 硬線2.3
1丁
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)先曲リードペンチ
全長(mm)144 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番125-0222 材質ステンレス鋼 質量(g)75
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 質量(g)475 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)80~165
1丁
3,288 税込3,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)123 トラスコ品番107-6748 材質ステンレス 厚さ(mm)13 質量(g)52 先端寸法(mm)(E×F)1.5×2.2 先端形状フラットノーズ 先端厚さ(mm)1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全長(mm)174 トラスコ品番107-6750 材質ステンレス、エラストマー樹脂 厚さ(mm)14 質量(g)98 先端寸法(mm)(E×F)2.3×3.4 先端形状フラットノーズ 先端厚さ(mm)2.3
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途線材の切断に 全長(mm)217.5 トラスコ品番114-2917 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)286 先端形状フラットノーズ
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

バネ付ロングノーズ。クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)137 長さ(mm)歯:32 幅(mm)109 厚さ(mm)18 質量(g)100 先端形状ロングノーズ 開口値(mm)18
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)146 長さ(mm)歯:38 幅(mm)105 厚さ(mm)18 質量(g)105 先端形状ニードルノーズ 開口値(mm)25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。 形状歯無/平行型
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。 形状歯有/平行型
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)