絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)(54)
- 石川金属(23)
- エスコ(18)
- 千住金属工業(15)
- HAKKO(白光)(11)
- ホーザン(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 日本アルミット(6)
- TRUSCO(4)
- 日本スペリア(4)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サンハヤト(2)
- サータニューム社(2)
- 共立電機(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
ステンレス用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45臭気刺激臭アズワン品番64-8748-19色調無色
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット¥51,980~税込¥57,178~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
鉛フリー 45G
goot(太洋電機産業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)
石川金属(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から29日以内出荷フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き
千住金属工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
鉛フリーやに入はんだ エパソル
石川金属¥34,980~税込¥38,478~1巻当日出荷から29日以内出荷難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個当日出荷鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
スパークルはんだ 0.6mm500g巻き
千住金属工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.6
有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB
石川金属¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。用途金属加工用仕様ヤニなしトラスコ品番585-2248質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
鉛フリーリール巻はんだ
goot(太洋電機産業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入りトラスコ品番854-9786長さ(m)約10化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
糸はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%トラスコ品番858-5929寸法(mm)【線径×長さ】3×250入数(本)4
プリント基板用はんだ500g
goot(太洋電機産業)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷エンジニアの厳しい要求に応える高純度リール巻きはんだです。仕様【鉛フリーはんだ】非対応その他【リール巻き鉛入りはんだ(ヤニ入り)スズ】60%トラスコ品番858-5933線径(Φmm)1
電気部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
銀メッキ部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
goot(太洋電機産業)¥69,980税込¥76,9781セット(1kg)当日出荷用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
鉛フリー配管用線ハンダ
日本スペリア(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
やに入りはんだ R4-MFJ-3
石川金属¥16,980~税込¥18,678~1箱(500g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き
千住金属工業¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.2
スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き
千住金属工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.8
鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き
千住金属工業¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.8
鉛フリーハンダ(ヤニ入)
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
糸はんだ 60%
goot(太洋電機産業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
バラ_SEN
千住金属工業¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から翌々日出荷はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約10線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
銀メッキ部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥6,498税込¥7,1481個欠品中高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥759税込¥8351個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
汎用鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)11日以内出荷ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227













![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)