絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)(54)
- 石川金属(23)
- エスコ(18)
- 千住金属工業(15)
- HAKKO(白光)(11)
- ホーザン(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 日本アルミット(6)
- TRUSCO(4)
- 日本スペリア(4)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サンハヤト(2)
- サータニューム社(2)
- 共立電機(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

やに入りはんだ R4-ARK-3
石川金属¥7,498~税込¥8,248~1個(100g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ J3-MFJ-3
石川金属¥13,980~税込¥15,378~1箱(100g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ 60GXB
石川金属¥4,198~税込¥4,618~1箱(100g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
はんだスプール(Solder Wire)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに最も適合するはんだです。RoHSに対応しています。その他【はんだ合金】Sn42、Bi57、Ag1、【フラックス】0.02直径(Φmm)1質量(g)20最適温度(℃)【リフロー】180RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ 0.6mm500g巻き
千住金属工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷スパークルハンダ70は、スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6線径(mm)Φ0.6
鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き
千住金属工業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。 環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.6
鉛フリーはんだ
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。質量(g)70線径(Φ)1
鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)
石川金属¥29,980税込¥32,9781巻9日以内出荷ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。トラスコ品番274-1849材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
銀メッキ部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥6,498税込¥7,1481個欠品中高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
Pbフリー棒はんだ クリーンソルダー
ニホンゲンマ¥839,800税込¥923,7801箱(20kg)13日以内出荷Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219RoHS指令(10物質対応)対応
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)41日以内出荷ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
鉛フリーハンダ
ENGINEER(エンジニア)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C
マグナアロイアンドリサーチ¥109,800税込¥120,7801巻(450g)6日以内出荷無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等形スプール硬度50B棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC
マグナアロイアンドリサーチ¥26,980~税込¥29,678~1パック(12本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51
マグナアロイアンドリサーチ¥26,980~税込¥29,678~1パック(10本)ほか5日以内出荷亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
鉛フリーヤニ入ハンダ
石川金属¥29,980~税込¥32,978~1巻24日以内出荷から29日以内出荷環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)
日本アルミット¥78,980~税込¥86,878~1巻(800g)翌々日出荷から5日以内出荷信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)217~220含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻
ENGINEER(エンジニア)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!質量(g)1000
ステクロン60E(難母材対応型)
石川金属¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から24日以内出荷・強活性フラックス入りハンダ。・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高いやに入りハンダ。・作業性が非常に良く、従来やに入りハンダでハンダ付け出来なかった母材にも適用可能。・高活性剤のため優れたぬれ性と共に、ハンダ粒の飛散が非常に少ない。質量(1巻): 1kg。1カートン10巻入質量(kg)1
やに入りはんだ R4-MFJ-3
石川金属¥7,898~税込¥8,688~1個(100g)ほか16日以内出荷鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
やに入りはんだ J3-MRK-3
石川金属¥9,998~税込¥10,998~1個(100g)ほか16日以内出荷鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ J3-MFJ-3
石川金属¥10,980~税込¥12,078~1個(100g)ほか16日以内出荷鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なし




































![[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431102-130510-02.jpg)