絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(859)
- goot(太洋電機産業)(178)
- エスコ(137)
- ホーザン(90)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: はんだごて

ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付
HAKKO(白光)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)420標準こて先501ST-T
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P
HAKKO(白光)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷M型基板が収まる大型サイズ。 4分割できる加熱エリア。 赤外線カーボンヒーター採用。仕様有効加熱寸法:224×266mm、ヒーターエリア切替:4分割トラスコ品番751-6908セット内容本体、ヒーター、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、登録書質量(kg)5.6消費電力(W)1050電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)286×350ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×97×535温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
ノズル シングル 4.4mm
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)40最高温度(℃)500標準こて先I型(325-T)
こて先 JL 300W
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合365トラスコ品番824-8349形状【コテ先】L型質量(g)300使用できるこて部365
こて先 JF 200W
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
ガイドノズル 1.0mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個当日出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
コテ先キャップオートミニ用
コテライザー¥269税込¥2961個当日出荷コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
こて先70・90オート用先端1mm
コテライザー(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70