8ページ目: はんだごて

1,604件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    K型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • 900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)

    900M-T-1C用ヒーターのみA1321

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24消費電力(W)50
  • HS-11用こて先 ホーザン

    HS-11用こて先

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller

    Weller デジタルはんだステーション WT1012

    Weller
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。
    用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
  • はんだこてセット 40W trad

    はんだこてセット 40W

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz
  • ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)

    ホットエアー 交換ヒーター

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)

    こて先/SSBC2型

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
    用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W HAKKO(白光)

    高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W

    HAKKO(白光)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
    セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-25083用 プラスチック溶接用チップ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 プラスチック溶接用チップ

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途樹脂溶着用出力(W)30
  • ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 コテ先

    CUSTOR(クストー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ハンダ用コテ先
  • チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)

    チューブユニット<下から送りタイプ>

    HAKKO(白光)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBはんだこて goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
    用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
  • 5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ

    5mmコードエンドストッパー(10個)

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
    全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    寸法(mm)12.8C型質量(g)6角度(°)45
  • こて先 コードレス用 モノタロウ

    こて先 コードレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様交換用こて先適合コードレス半田ごてM-1000用販売区分業務用
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-4
  • ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
    トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
  • ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
    仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
  • こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
  • ホットピンセット goot(太洋電機産業)

    ホットピンセット

    goot(太洋電機産業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    温度測定範囲(℃)50~450
  • アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)

    アクリル曲げヒーター

    goot(太洋電機産業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
    トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
  • はんだこてS goot(太洋電機産業)

    はんだこてS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子工作から電気部品まで
    セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • ワニ口クリップ HAKKO(白光)

    ワニ口クリップ

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)580
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)587標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)500標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • ダクト HAKKO(白光)

    ダクト

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
  • スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ組品 イエロー

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • こて先固定スプリング HAKKO(白光)

    こて先固定スプリング

    HAKKO(白光)
    359税込395
    1個ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    こて台用オプションです。
    用途634、635、FH-101、FH-200、FH-201用交換部品
  • こて先 CHIP 0.5I型 HAKKO(白光)

    こて先 CHIP 0.5I型

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    0.5I型
  • こて先 CA-12.7 HAKKO(白光)

    こて先 CA-12.7

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100
  • ジュニアコテ先80W HAKKO(白光)

    ジュニアコテ先80W

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種337質量(g)40
はんだごて