13ページ目: はんだごて

1,604件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V コードレスはんだごて CI90 コンパクトツール

    12V コードレスはんだごて CI90

    コンパクトツール
    17,980税込19,778
    1セット
    欠品中
    12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
    仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
  • コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー

    コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

    コテライザー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
    用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
  • はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)

    こて部 はんだこて FN-1010用

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-8200用チップ デンオン機器

    SS-8200用チップ

    デンオン機器
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    適合機種SS-8200
  • 自動温調はんだこて デンオン機器

    自動温調はんだこて

    デンオン機器
    13,880税込15,268
    1台
    4日以内出荷
    クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
    寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
  • 熱コントローラー 光

    熱コントローラー

    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷
    用途ヒーターの温度調節トラスコ品番820-0608材質ABS樹脂縦(mm)82横(mm)54取付け方法プラグ
  • カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)

    カラーバンド グリーン 2個入り

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)

    口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
  • クリーニングブラシ FH-215用 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシ FH-215用

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。
    適合適合可能製品:FH215-811
  • T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
  • ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)

    ニップル 封止弁付き

    HAKKO(白光)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    適合FX-9701、FX9702
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
    セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    63,980税込70,378
    1セット
    5日以内出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)

    ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
  • ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ホットナイフ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ホットナイフ型
  • 乾電池式発泡スチロールカッター替刃 TAKAGI(高儀)

    乾電池式発泡スチロールカッター替刃

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1個(2本)
    当日出荷
    発泡スチロールが焦げにくいヒーター採用
    用途TAKAGI乾電池式発砲スチロールカッターの替刃です
  • 替電池カバー goot(太洋電機産業)

    替電池カバー

    goot(太洋電機産業)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
  • 替えこて先 goot(太洋電機産業)

    替えこて先

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合機種MSD-40質量(g)10使用できるこて部MSD-40
  • BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラス

    BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)

    ラプラス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
  • BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm) ラプラス

    BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm)

    ラプラス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状円錐型こて先(Φmm)0.8
  • SK-60シリーズ用ホットカッター ENGINEER(エンジニア)

    SK-60シリーズ用ホットカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
    用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
  • 交換こて先 TRUSCO

    交換こて先

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷
    銅こて先の10~20倍長持ちします。
  • 即熱はんだこて TRUSCO

    即熱はんだこて

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
    用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
  • 温調はんだこて TRUSCO

    温調はんだこて

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
    用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
  • ビット(B型、HS-11用) ホーザン

    ビット(B型、HS-11用)

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ヒーター(HS-11用) ホーザン

    ヒーター(HS-11用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ビスセット ホーザン

    ビスセット

    ホーザン
    209税込230
    1セット
    3日以内出荷
    仕様M4×6ビス・M3×3 各2個適合機種H-820
  • [EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ

    [EA976GB-1用]エンドストッパー(4個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    翌日出荷
    仕様EA976GB-1用エンドストッパー
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • こて先 BB-3 HAKKO(白光)

    こて先 BB-3

    HAKKO(白光)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ブラック
  • パイプカバー HAKKO(白光)

    パイプカバー

    HAKKO(白光)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    FV-310用パイプカバー
    対応製品HAKKO FV-310
  • 送りパイプ組品 HAKKO(白光)

    送りパイプ組品

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番HAKKO 373、HAKKO 374
  • ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
    形状I型全長(mm)237電力(W)30寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ

    メトカル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り
  • FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCS

    FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES

    SCS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)764
はんだごて