15ページ目: はんだごて

1,604件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー373 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
    仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
  • ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm HAKKO(白光)

    ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
  • ノズル HAKKO(白光)

    ノズル

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)20品名スッポン用ノズル
  • ツールボックス HAKKO(白光)

    ツールボックス

    HAKKO(白光)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合機種FR-400
  • チューブユニットR 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットR 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    適合機種373374
  • スリーブ組品 オレンジ HAKKO(白光)

    スリーブ組品 オレンジ

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FM-2026
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
  • こて先 BI型 HAKKO(白光)

    こて先 BI型

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別BI型質量(g)10
  • コテ一式 ホーザン

    コテ一式

    ホーザン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定パイプ ホーザン

    固定パイプ

    ホーザン
    319税込351
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足4個入 ホーザン

    ゴム足4個入

    ホーザン
    439税込483
    1個(4個)
    当日出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムセン

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
  • ミニホットツイーザー HAKKO(白光)

    ミニホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷
    幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    全長(mm)117コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
    付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • スペーサー goot(太洋電機産業)

    スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番112-9925
  • こて部ユニット goot(太洋電機産業)

    こて部ユニット

    goot(太洋電機産業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    質量(g)41奥行(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)80コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2未満
  • グリップラバー goot(太洋電機産業)

    グリップラバー

    goot(太洋電機産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    はんだこて用アクセサリーです。
  • 圧着パット HAKKO(白光)

    圧着パット

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    310、311用オプションです。
    用途310、311用交換部品適合311トラスコ品番853-6749質量(g)60
  • ロングノズル 1.5mm HAKKO(白光)

    ロングノズル 1.5mm

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6724
  • プレフィルター 5個入 HAKKO(白光)

    プレフィルター 5個入

    HAKKO(白光)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 494トラスコ品番853-6719
  • ノズル シングル曲がり HAKKO(白光)

    ノズル シングル曲がり

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6746
  • ノズル 2.0mm HAKKO(白光)

    ノズル 2.0mm

    HAKKO(白光)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • メインフィルター メトカル

    メインフィルター

    メトカル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
  • ディスクリート用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    ディスクリート用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
  • 電源コード 平型プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 平型プラグ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 断熱ファイバー HAKKO(白光)

    断熱ファイバー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO HEATING GUN 883B
  • 袋ナット HAKKO(白光)

    袋ナット

    HAKKO(白光)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    980、981用オプションです。
    用途980、981用交換部品
  • 送りパイプ組品 1.0mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)

    口金 イエロー ネジ付

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 口金 HAKKO(白光)

    口金

    HAKKO(白光)
    499税込549
    1個
    欠品中
    適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-8804トラスコ品番849-7986
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • レセプタクルC HAKKO(白光)

    レセプタクルC

    HAKKO(白光)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FT-710トラスコ品番849-7960
  • レセプタクル HAKKO(白光)

    レセプタクル

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    16日以内出荷
  • リワークフィクスチャー HAKKO(白光)

    リワークフィクスチャー

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810トラスコ品番849-8007
  • ミゼットヒューズ 125V-5A HAKKO(白光)

    ミゼットヒューズ 125V-5A

    HAKKO(白光)
    96税込106
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番849-7855
はんだごて