17ページ目: はんだごて

1,604件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換ノズル(N4シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N4シリーズ)

    HAKKO(白光)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm コテライザー

    ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm

    コテライザー
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8288材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
  • ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm コテライザー

    ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm

    コテライザー
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8287材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
  • コテ先オートミニ用先端幅2.4mm コテライザー

    コテ先オートミニ用先端幅2.4mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷
    先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
    仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
  • はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    649税込714
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほんだこての交換用こて先です。
  • 替こて先1C型GP goot(太洋電機産業)

    替こて先1C型GP

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ適合GP-101Sトラスコ品番438-0860型式1C型質量(g)13
  • N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    N2ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
    トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先/CHIP 0.5L型 HAKKO(白光)

    こて先/CHIP 0.5L型

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
    仕様鉛フリーはんだ対応種別0.5L型寸法(mm)0.5質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • CSシリーズ用替ヒーター goot(太洋電機産業)

    CSシリーズ用替ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)8
  • こて先(H-250用) ホーザン

    こて先(H-250用)

    ホーザン(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCシリーズ用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SCシリーズ用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)

    N2はんだこて(窒素ガス用)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
    消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ホットピンセット ホーザン

    ホットピンセット

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
    付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
  • 交換ヒーター(985用) HAKKO(白光)

    交換ヒーター(985用)

    HAKKO(白光)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合981/985トラスコ品番281-6857質量(g)20
  • 20W 半田ゴテ エスコ

    20W 半田ゴテ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HA-20
  • ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。
    トラスコ品番849-8325幅(mm)18質量(g)2
  • ハンダコテ 交換用ヒーター ホーザン

    ハンダコテ 交換用ヒーター

    ホーザン
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ ホーザン

    ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ

    ホーザン(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
  • エゼクターユニット(SKM-40用) ENGINEER(エンジニア)

    エゼクターユニット(SKM-40用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SKM-40用エゼクターユニットです。
    トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
  • ハンダコテチップ(金属触媒)(SKM-40用) ENGINEER(エンジニア)

    ハンダコテチップ(金属触媒)(SKM-40用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SKM-40用交換部品
    適合SKM-40
  • 交換用ヒーター(SK-30シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-30シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-1281適合機種SK-30、SKC-30シリーズ質量(g)6部品名称ヒーター
  • 替ヒーター PXー280AS/480AS用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター PXー280AS/480AS用

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス式ハンダこてコテライザー イチネンTASCO

    ガス式ハンダこてコテライザー

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ
  • 内部ホース 6.5mmX120L HAKKO(白光)

    内部ホース 6.5mmX120L

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース 6.5mm280L HAKKO(白光)

    内部ホース 6.5mm280L

    HAKKO(白光)
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
  • 可動ジョイント HAKKO(白光)

    可動ジョイント

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    21日以内出荷
  • フロントパネル組品 HAKKO(白光)

    フロントパネル組品

    HAKKO(白光)
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
  • ジョイントカバー HAKKO(白光)

    ジョイントカバー

    HAKKO(白光)
    889税込978
    1個
    21日以内出荷
  • こて接続コード HAKKO(白光)

    こて接続コード

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
  • Oリング S-40 HAKKO(白光)

    Oリング S-40

    HAKKO(白光)
    219税込241
    1個
    21日以内出荷
  • 内部ホース フィルター付 HAKKO(白光)

    内部ホース フィルター付

    HAKKO(白光)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 392
  • 基板 制御.コネクター用 HAKKO(白光)

    基板 制御.コネクター用

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
  • 口金ホルダー HAKKO(白光)

    口金ホルダー

    HAKKO(白光)
    1,098税込1,208
    1個
    14日以内出荷
    FH210-81用
  • 口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)

    口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き

    HAKKO(白光)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    FH-215/FH-220用
  • 口金 ねじ付き HAKKO(白光)

    口金 ねじ付き

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
    FH210-81用
はんだごて