絞り込み
熱風温度(℃)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(8)
電源(V)
- 200
- 18(5)
- 36(1)
- 100(41)
- 110(1)
- 230(7)
最大風量(m3/min)
- 0.15(1)
- 0.23(2)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.5(2)
- 0.51(1)
- 0.56(2)
- 0.57(2)
- 0.7(1)
- 0.93(1)
- 5.7(1)
- 9(1)
- 12(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 1300~1400未満(2)
- 1500~2000未満(2)
- 2000以上(6)
ブランド
- パーカーコーポレーション(7)
- スイデン(2)
- 坂口電熱(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。

ポータブル熱風機 PHS9型
パーカーコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台当日出荷最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ
坂口電熱¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
熱風加工機 プラジェット 200V仕様
SURE(石崎電機製作所)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ
坂口電熱¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。質量(g)約960(コード含まず)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS30
パーカーコーポレーション¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能質量(kg)0.8
熱風機
パーカーコーポレーション¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から翌々日出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
パークヒート ハンディ熱風機
パーカーコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から9日以内出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
熱風機”ホットドライヤー”
スイデン¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台4日以内出荷火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。空気を汚さないクリーンな熱風です。用途濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。材質本体:鉄高さ(mm)695電源(V)三相200吸入口径(Φmm)148吐出口径(Φmm)148
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付
スイデン¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350
据付型熱風ヒーター PHS100
パーカーコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
パークヒート 据付型熱風ヒーター
パーカーコーポレーション(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650