カテゴリ
絞り込み
熱風温度(℃)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
電源(V)
- 100(10)
- 200(1)
最大風量(m3/min)
- 0.088(2)
- 0.125(1)
- 0.14(1)
- 0.18(3)
- 0.4(1)
- 0.51(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1000~1100未満(3)
- 1200~1300未満(2)
- 2000以上(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(24)
- エスコ(21)
- パーカーコーポレーション(13)
- マキタ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- RELIEF(6)
- YELLOTOOLS(6)
- 坂口電熱(5)
- スイデン(4)
- NTツール(4)
- シュリンクフィルム(4)
- マツデン(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
特価

熱風加工機プラジェット 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷溶接用(集中熱風ノズル)適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282種別集中熱風ノズル質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷用途が広がるアタッチメント付です。用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用絶縁マイカセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。種別絶縁マイカセット質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機プラジェット 軽量タイプ
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。種別ハンディタイプ
プラジェット用カーボンブラシセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1組(2個)当日出荷仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)
SURE(石崎電機製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷収縮チューブ用(スプーンノズル)適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274種別スプーンノズル質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩ビなどの溶着用ローラーです。用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304種別シリコンゴムローラー全長(mm)152質量(g)130備考サプライ品ローラー(W×Φmm)40×32RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)
SURE(石崎電機製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長尺シート用(平形ノズル)適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291種別平型ノズル質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェットミニ アタッチメント
SURE(石崎電機製作所)¥469税込¥5161個当日出荷プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上鉄
プラジェット用替ヒーター
SURE(石崎電機製作所)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
スピードノズル 溶接用
SURE(石崎電機製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用替ヒーター
SURE(石崎電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷仕様プラジェット用ヒーター適合PJ-230トラスコ品番302-9549質量(g)250消費電力(W)3000定格(50-60Hz)200V-3000W
プラジェットスタンド
SURE(石崎電機製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
プラジェット用C型スタンド
SURE(石崎電機製作所)¥529税込¥5821個当日出荷プラジェット用のスタンドです。用途PJ-210Aを一時的に置くときに使用トラスコ品番805-2538適合機種PJ-210A材質樹脂質量(g)30
熱風加工機 プラジェット 200V仕様
SURE(石崎電機製作所)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット PJ-216A
SURE(石崎電機製作所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット PJ-230-220V
SURE(石崎電機製作所)¥39,980税込¥43,9781個33日以内出荷トラスコ品番805-2537アズワン品番65-0505-43RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 (据置タイプ)
SURE(石崎電機製作所)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
熱風集中ノズル
SURE(石崎電機製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応