絞り込み
熱風温度(℃)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
最大風量(m3/min)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(2)
- SURE(石崎電機製作所)(20)
- HAKKO(白光)(12)
- マキタ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- EARTH MAN(1)
- シールドエアージャパン(1)
- RELIEF(1)
- イチネンTASCO(1)
- パオック(1)
- パーカーコーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

18Vコードレスヒートガン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
ヒートガン
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース質量(kg)0.57電流(A)12温度(℃)(送風)250/500コード長さ(m)2心・2本体寸法(mm)245×83×250アズワン品番64-7056-76