絞り込み
二面幅(mm)
  • 16×18
  • 5.5(32)
  • 6(32)
  • 6×7(32)
  • 7(44)
  • 8(49)
  • 10(56)
  • 10×12(35)
  • 11(39)
  • 11×13(34)
  • 12(55)
  • 12×14(38)
  • 13(48)
  • 14(54)
  • 14×17(35)
  • 17(55)
  • 17×19(36)
  • 19(49)
  • 22(35)
  • 24(40)
  • 27(33)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(5)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(8)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • KTC(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
    付属品レンチホルダー商品構成セット品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    779税込857
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 両口スパナ nepros

    両口スパナ

    nepros(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
    商品構成単品
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ”新型スパナ” TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”新型スパナ”

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼シルバー
  • 丸形両口スパナ(カチオントソウ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ(カチオントソウ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    589税込648
    1本
    5日以内出荷
    口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
  • オープンエンドレンチ WILLIAMS

    オープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
スパナ