絞り込み
二面幅(mm)
  • 36
  • 5.5(30)
  • 6(30)
  • 6×7(30)
  • 7(41)
  • 8(46)
  • 10(53)
  • 10×12(33)
  • 11(37)
  • 11×13(31)
  • 12(52)
  • 12×14(34)
  • 13(45)
  • 14(50)
  • 14×17(32)
  • 17(51)
  • 17×19(32)
  • 19(46)
  • 22(33)
  • 24(38)
  • 27(31)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(13)
商品構成
  • 単品(19)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • 三木ネツレン(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ハゼット(1)
  • はくでん(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DS 打撃片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-36二面幅(mm)36商品構成単品
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 打撃片口スパナ はくでん

    打撃片口スパナ

    はくでん
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。
    材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • スパナ36 NSK(ナカニシ)

    スパナ36

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8987長さ(mm)180二面幅(mm)36
  • 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    強靭な打撃スパナ
    商品構成単品
  • ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成単品
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
  • 打撃片口レンチ36mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ36mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    80日以内出荷
    トラスコ品番813-1981材質特殊工具鋼全長(mm)215質量(g)700二面幅(mm)36商品構成単品
スパナ