絞り込み
二面幅(mm)
- 6
- 5.5(32)
- 6×7(32)
- 7(44)
- 8(49)
- 10(56)
- 10×12(35)
- 11(39)
- 11×13(34)
- 12(55)
- 12×14(38)
- 13(48)
- 14(54)
- 14×17(35)
- 17(55)
- 17×19(36)
- 19(49)
- 22(35)
- 24(40)
- 27(33)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
商品構成
- 単品(30)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- エスコ(7)
- TRUSCO(2)
- 三木ネツレン(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- WILLIAMS(2)
- Wera(1)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
- TAURUS(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。

スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299税込¥3291丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519税込¥5711丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥429税込¥4721丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥569税込¥6261本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品![6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526957-180823-02.jpg)
6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ
エスコ¥7,070税込¥7,7771個当日出荷エスコ品番EA613XS-5材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)40~80
両口スパナ
GEDORE¥899~税込¥989~1丁当日出荷から翌々日出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
両口スパナ
SATA¥359税込¥3951丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
ライツールやり形両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥619税込¥6811個当日出荷平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
両口スパナ
Beta¥829税込¥9121丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ![6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526896-260417-02.jpg)
6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ
エスコ¥4,120税込¥4,5321個当日出荷エスコ品番EA613XR-8全長(mm)215二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)14~100
Jorker 両口スパナ
Wera¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥659税込¥7251個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
チタン合金製両口スパナ
TAURUS¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から9日以内出荷チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
オープンレンチ6X7
Pro-Auto¥459税込¥5051個翌々日出荷トラスコ品番774-7594セット内容全長(mm):125、対辺寸法(mm):6×7材質クロームバナジューム鋼全長(mm)125質量(g)30二面幅(mm)6×7商品構成単品![6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526966-180823-02.jpg)
6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA613XS-6材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)80~120




















![6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526957-180823-02.jpg)







![6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526896-260417-02.jpg)








![6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526966-180823-02.jpg)

![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)