絞り込み
二面幅(mm)
- 65
- 5.5(32)
- 6(32)
- 6×7(32)
- 7(44)
- 8(49)
- 10(56)
- 10×12(35)
- 11(39)
- 11×13(34)
- 12(55)
- 12×14(38)
- 13(48)
- 14(54)
- 14×17(35)
- 17(55)
- 17×19(36)
- 19(49)
- 22(35)
- 24(40)
- 27(33)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 300~350未満(4)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(1)
商品構成
- 単品(12)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- 三木ネツレン(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- GEDORE(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
片口スパナ
HAMACO¥58,980税込¥64,8781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール


















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)