絞り込み
二面幅(inch)
  • 3/4
  • 1/4(2)
  • 1/4×5/16(6)
  • 5/16×3/8(8)
  • 3/8×7/16(8)
  • 13/32×7/16(3)
  • 7/16(4)
  • 7/16×1/2(3)
  • 1/2(4)
  • 1/2×9/16(10)
  • 19/32×5/8(3)
  • 19/32×11/16(4)
  • 5/8×11/16(4)
  • 5/8×3/4(3)
  • 11/16(2)
  • 11/16×3/4(7)
  • 25/32×7/8(5)
  • 13/16×7/8(2)
  • 15/16×1(5)
  • 1-1/8×1-1/4(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
商品構成
  • 単品(1)
ブランド
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6006 JOKER 両口スパナ Wera

    6006 JOKER 両口スパナ

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷
    「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
  • 打撃四角ドライブスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃四角ドライブスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片目片口スパナ (Xビーム) エスコ

    片目片口スパナ (Xビーム)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
スパナ